Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50634 Oskilloiva radiaalisaha Hss 3-7 / 16 tuumaa | AG3EQB 32ZV44

EAZYPOWER 50634 värähtelevä radiaalisaha Hss 3-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3EQB Malli: 50634Ristiviite: 32ZV44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä radiaalisaha
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Koko3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50632 oskilloiva radiaalisaha CV 3-7 / 16 tuumaa | AG3EQA 32ZV40 50632Chrome Vanadium12.5 "3.437 "€16.17
EAZYPOWER 50635 värähtelevä radiaalisaha Hss 4 tuumaa | AG3EQC 32ZV46 50635High Speed ​​Steel13"4mm€41.58
EAZYPOWER 50638 Värähtelevä radiaalisaha timantti 3-3 / 8 tuumaa | AG3EQD 32ZV52 50638Diamond12.5 "3.375 "€56.15
EAZYPOWER 50638 / BAG5 oskilloiva radiaalisaha 3-3 / 8 tuuman Pk5 | AG3EQE 32ZV53 50638 / BAG5Diamond52.5 "3.375 "€292.37
EAZYPOWER 50639 Oskilloiva radiaalisaha 4 tuumaa 3 tuumaa | AG3EQF 32ZV54 50639High Speed ​​Steel13"4mm€40.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50634 värähtelevä radiaalisaha Hss 3-7/16 tuumaa
€31.59 / yksikkö