Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50638 Värähtelevä radiaalisaha timantti 3-3 / 8 tuumaa | AG3EQD 32ZV52

EAZYPOWER 50638 värähtelevä radiaalisaha timantti 3-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3EQD Malli: 50638Ristiviite: 32ZV52
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
€56.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä radiaalisaha
MateriaaliDiamond
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Koko3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50632 oskilloiva radiaalisaha CV 3-7 / 16 tuumaa | AG3EQA 32ZV40 50632Chrome Vanadium12.5 "3.437 "€16.17
EAZYPOWER 50634 Oskilloiva radiaalisaha Hss 3-7 / 16 tuumaa | AG3EQB 32ZV44 50634High Speed ​​Steel12.5 "3.437 "€27.41
EAZYPOWER 50635 värähtelevä radiaalisaha Hss 4 tuumaa | AG3EQC 32ZV46 50635High Speed ​​Steel13"4mm€36.07
EAZYPOWER 50638 / BAG5 oskilloiva radiaalisaha 3-3 / 8 tuuman Pk5 | AG3EQE 32ZV53 50638 / BAG5Diamond52.5 "3.375 "€278.51
EAZYPOWER 50639 Oskilloiva radiaalisaha 4 tuumaa 3 tuumaa | AG3EQF 32ZV54 50639High Speed ​​Steel13"4mm€35.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50638 värähtelevä radiaalisaha timantti 3-3/8 tuumaa
€56.15 / yksikkö