Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE BH1-H7 Rod Hanger, Steel, 1/4-20 Thread Size, 8 Awg, 1 Inch Length, 160 Lb Load Capacity | CN9GPW 4RHX4

COOPER B-LINE BH1-H7 Rod Hanger, Steel, 1/4-20 Thread Size, 8 Awg, 1 Inch Length, 160 Lb Load Capacity

Varastossa
Tuote: CN9GPW Malli: BH1-H7Ristiviite: 4RHX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BH1-H7 Rod Hanger, Steel, 1/4-20 Thread Size, 8 Awg, 1 Inch Length, 160 Lb Load Capacity
€3.28 / yksikkö