Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30402 pyörivä viilaussarja 1/4 tuumaa 5 kpl. | AF9CTM 29UJ05

EAZYPOWER 30402 Pyörivä viilasarja 1/4 tuumaa 5 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9CTM Malli: 30402Ristiviite: 29UJ05

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertotiedostosarja
Halkaisija1 / 4 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207901500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 30367 Kiertotiedostosarja 1/4 tuumaa 10 kpl. | AF9CTJ 29UJ02 3036710€92.39
EAZYPOWER 30403 Kiertotiedostosarja 1/4 tuumaa 5 kpl. | AF9CTN 29UJ06 304035€36.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30402 Pyörivä viilasarja 1/4 tuumaa 5 kpl.
€36.87 / yksikkö