Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30368 Flat Head File / rasp 1/4 tuumaa 2 kpl. | AF9CTK 29UJ03

EAZYPOWER 30368 Tasapääviila/raspi 1/4 tuumaa 2 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9CTK Malli: 30368Ristiviite: 29UJ03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä pääviila / hakas
Halkaisija1 / 4 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207901500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30368 Tasapääviila/raspi 1/4 tuumaa 2 kpl.
€17.76 / yksikkö