Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30299 Valikoima pyörivä tartuntasarja 50 kpl | AF9CTF 29UH98

EAZYPOWER 30299 Valikoima Rotary Rasp Kit 50 kpl

Varastossa
Tuote: AF9CTF Malli: 30299Ristiviite: 29UH98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValikoima Rotary Rasp Kit
Halkaisija1 / 4 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä50
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8207901500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30299 Valikoima Rotary Rasp Kit 50 kpl
€205.67 / yksikkö