EATON S611C156N3S Pienjännitemoottorin puolijohdekäynnistimet, St And ard, luokitus: 50 hv 208 V | BH6UTJ 20AZ18

EATON S611C156N3S Pienjännitemoottorin puolijohdekäynnistimet, St And ard, teho: 50 hv 208 V

Varastossa
Tuote: BH6UTJ Malli: S611C156N3SRistiviite: 20AZ18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,544.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.4275

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON S611A077N3S Pehmokäynnistin, Runko A, 77A, 60 Hp, 480V, Pystyasennus, 2 paikkaa, Fdc-virtakatkaisija | BH6UTC 20AZ15 S611A077N3S€6,441.13
EATON S611A052N3S Pehmokäynnistin, Runko A, 52A, 40 Hp, 480V, 26-52 Fla, 130-600V Käyttö, #14-2/0 Awg | BH6UTE 20AZ14 S611A052N3S€5,078.44
EATON S611B099N3S Pehmokäynnistin, Runko B, 99A, 75 Hp, 480V, 48-99 Fla, 130-600V Käyttö, #14-2/0 Awg | BH6UTH 20AZ16 S611B099N3S€7,765.31
EATON S611B125N3S S611 Pehmokäynnistin, Runko B, 125A, 100 Hp, 480V, 62.5-125 Fla, 108-132V Käyttö | BH6UTL 20AZ17 S611B125N3S€9,319.38
EATON S611E361N3S S611 pehmokäynnistin, runko E, 361A, 300 hv, 480 V, 180.5-361 Fla, 108-132 V Käyttö | BH6UTN 20LE56 S611E361N3S€5,652.19
EATON S611C180N3S S611 Pehmokäynnistin, Ei-yhdistelmä, Inline-tai Inside-The-Delta-johdotuskokoonpano | BH6UTR 20LE54 S611C180N3S€4,285.42
EATON S611E302N3S S611 Pehmokäynnistin, runko E, 302A, 250 Hp, 480V, 151-302 Fla, 108-132V Käyttö | BH6UTX 20LE55 S611E302N3S€4,843.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S611C156N3S Pienjännitemoottorin puolijohdekäynnistimet, St And ard, teho: 50 hv 208 V
€9,544.50 / yksikkö