Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QCF2020 Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZX

EATON QCF2020 Quicklag-tyyppinen Qcf 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8TZX Malli: QCF2020

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
KehystyyppiQCF
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZF QCF101010A1120V€45.77
EATON QCF1015 Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZG QCF101515A1120V€45.77
EATON QCF1015T Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZH QCF1015T15A1120V€53.47
EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZJ QCF102020A1120V€45.77
EATON QCF1020T Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZK QCF1020T20A1120V€53.47
EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZL QCF103030A1120V€45.77
EATON QCF1030T Quicklag Type Qcf 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TZM QCF1030T30A1120V€53.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QCF2020 Quicklag-tyyppinen Qcf 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija
€88.54 / yksikkö