Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 30014 Kupari yksireikäinen korvake Sininen 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1

3M 30014 Kupari yksireikäinen korvake Sininen 6 Awg, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KTL Malli: 30014Ristiviite: 2DPX1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€338.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1-reikäinen kupari
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko6AWG
Kaapelikoko6AWG
Värikoodisininen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi7, 94
Reikäkeskus loppuun0.375 "
Pituus1.78 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko10 "
TyyliStandardi
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusNastan kokoLeveysHinta
3M 30015 Kupari Yksireikäinen korvake Sininen 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156AWG6AWGsininen7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€338.03
3M 30021 Kupari yksireikäinen korvake Harmaa 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214AWG4AWGHarmaa8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€441.34
3M 30018 Kupari yksireikäinen korvake Harmaa 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184AWG4AWGHarmaa8, 951.94 "10 "0.49 "€382.42
3M 30019 Kupari yksireikäinen korvake Harmaa 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194AWG4AWGHarmaa8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€382.42
3M 30016 Kupari yksireikäinen korvake Sininen 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166AWG6AWGsininen7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€338.03
3M 30024 Kupari yksireikäinen korvake ruskea 2 Awg, 25 pk | AB9XDA 2FYZ9 300242AWG2AWGRuskea101.97 "3 / 8 "0.63 "€249.68
3M 30022 Kupari yksireikäinen korvake ruskea 2 Awg, 25 pk | AB9XDG 2FZA2 300222AWG2AWGRuskea101.97 "1 / 4 "0.63 "€254.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 30014 Kupari yksireikäinen korvake Sininen 6 Awg, 50 kpl
€338.03 / yksikkö