Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBHGFT1030 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 30A, 22 Kaic | CE6GPN

EATON QBHGFT1030 Qb Gfci -virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 30A, 22 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GPN Malli: QBHGFT1030
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
€399.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiQBHGFT
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton QBHGFT1030 Quicklag -pienikokoinen vikavirtasuojakytkin (GFCI) mahdollisten tulipalo- ja sähköiskuvaarojen poistamiseksi pistorasioista
    • Ihanteellinen neutraaleille ja olemassa oleville paneeleille ja kuormakeskuksille minimoimaan virrankulutus
    • Yksinapainen, yksivaiheinen rakenne ylivirtasuojaa varten ja itsetestausmekanismi katkaisijan käyttöiän päättymisen osoittamiseksi
    • Varustettu ei-vaihdettavalla lämpömagneettisella laukaisutoiminnolla, joka tarjoaa pitkän laukaisutoiminnon (lievälle ylikuormitukselle) ja välittömän laukaisutoiminnon (vakavan oikosulun)
    • Kompakti QBHGFT-runkokoko pultilla letkukiinnitykseen nopeaan asennukseen rajoitettuun tilaan
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGF1015 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, pulttikiinnitys, 15A, 10 Kaic | AG8TUU QBGF101510 kAIC @ 120 V15ABAB1120V€285.10
EATON QBGF2030 Quicklag Industrial Ground Fault lämpömagneettinen katkaisija | AG8TUY QBGF203010 kAIC @ 120 V30ABAB2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QBGF2050 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 50A, 10 Kaic | AG8TVA QBGF205010 kAIC @ 120 V50ABAB2240V€517.08
EATON QBGFEP2015 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, pulttikiinnitys, 15A, 10 Kaic | AG8TVE QBGFEP201510 kAIC @ 240 V15ABAB2240V€427.62
EATON QBGFEP2040 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 40A, 10 Kaic | AG8TVG QBGFEP204010 kAIC @ 240 V40ABAB2240V€465.14
EATON QBGFEP2050 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 50A, 10 Kaic | AG8TVH QBGFEP205010 kAIC @ 240 V50ABAB2240V€465.14
EATON QBGFT1020 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20A, 10 Kaic | AG8TVJ QBGFT1020-20AQBGFT10201120V€317.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBHGFT1030 Qb Gfci -virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 30A, 22 Kaic
€399.27 / yksikkö