EATON P3F365RGN Pow-R-Way Iii, Fusible Plug-In Unit, Three-Pole, Plug, 400A, 277/480V, Busway | BH6HKE

EATON P3F365RGN Pow-R-Way II, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 400A, 277/480V, väylä

Tuote: BH6HKE Malli: P3F365RGN

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway-pistokeyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)124.08
Laivan pituus (cm)25.58
Laivan leveys (cm)53.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON P3F321JSP Pow-R-Way Iii, sulake Plug-In Unithree-nap, Plug, 30A, 240V, Busway, J-luokan sulakkeet | BH6HDQ P3F321JSP€3,800.96
Tarjouspyyntö
EATON P3F321JNSP Pow-R-Way Iii, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 240V, väylä, 100 % neutraali | BH6HDX P3F321JNSP€4,237.76
Tarjouspyyntö
EATON P3F321J Pow-R-Way Iii sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 240V, väylä | BH6HDY P3F321J€3,087.40
Tarjouspyyntö
EATON P3F321R Pow-R-Way Iii, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 240V, väylä | BH6HEB P3F321R€3,087.40
Tarjouspyyntö
EATON P3F321JGN Pow-R-Way Iii, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 240V, väylä | BH6HEC P3F321JGN€3,309.89
Tarjouspyyntö
EATON P3F321RGN Pow-R-Way Iii, sulake pistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 120/208V, väylä | BH6HED P3F321RGN€3,950.16
Tarjouspyyntö
EATON P3F321RG Pow-R-Way Iii, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 30A, 240V, väylä | BH6HEE P3F321RG€3,516.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON P3F365RGN Pow-R-Way II, sulakepistoke, kolminapainen, pistoke, 400A, 277/480V, väylä