Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120105 Pipetti vaaleanpunainen 500-5000ul | AF8APJ 24EN63

HEATHROW SCIENTIFIC HS120105 Pipetti Pinkki 500-5000ul

Varastossa
Tuote: AF8APJ Malli: HS120105Ristiviite: 24EN63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
VäriVaaleanpunainen
MateriaaliPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti
alue500 - 5000uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PEARL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaalialuePkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120097 Pipetti Vihreä 0.2-2ul | AF8APA 24EN55 HS120097VihreäPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti0.2 - 2uL1€311.94
HEATHROW SCIENTIFIC HS120098 Pipetti Vaaleanvihreä 1-10ul | AF8APB 24EN56 HS120098VaaleanvihreäPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti1 - 10uL1€335.00
HEATHROW SCIENTIFIC HS120099 Pipetti Laventeli 2-20ul | AF8APC 24EN57 HS120099LaventeliPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti2 - 20uL1€359.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS120100 Pipetti Oranssi 5-50ul | AF8APD 24FI58 HS120100OranssiPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti5 - 50uL1€332.68
HEATHROW SCIENTIFIC HS120101 Pipetti Navy Blue 10-100ul | AF8APE 24EN59 HS120101LaivastonsininenPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti10 - 100uL1€287.99
HEATHROW SCIENTIFIC HS120102 Pipetti keltainen 20-200ul | AF8APF 24EN60 HS120102KeltainenPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti20 - 200uL1€218.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120103 Pipetti Violetti 30-300ul | AF8APG 24EN61 HS120103ViolettiPolybutyleenitereftalaatti / alumiini ja ruostumaton teräs / polykarbonaatti30 - 300uL1€348.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120105 Pipetti Pinkki 500-5000ul
€343.82 / yksikkö