Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 446.26D kumipuskurin oven pysäyttimen lattia-asennus | AG6PVE 3HHY9

ROCKWOOD 446.26D kumipuskurin oven pysäytin lattiakiinnitys

Varastossa
Tuote: AG6PVE Malli: 446.26DRistiviite: 3HHY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumipuskurin oven pysäytys
Pohjan halkaisija.1.25 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus1.5 "
MateriaaliMessinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiLattiakiinnike
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunKorkeusMateriaaliKärjen materiaaliHinta
ROCKWOOD 466.MUSTA puskurin kumipuskurin oven pysäytyslattia 2 | AC9LXK 3HHY4 466.MUSTA2"-1.5 "Valettu kumiKumi€37.24
ROCKWOOD 464.26D kumipuskurin oven pysäyttimen lattia-asennus | AC9LXL 3HHY8 464.26D3"Satin Chrome3"Valettu messinkiKumi€112.52
ROCKWOOD 446.26 Oven pysäytys Lattia-asennus Kiillotettu kromi | AG6PVF 3HHZ1 446.261.25 "Kiillotettu Chrome1.5 "Messinki-€46.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 446.26D kumipuskurin oven pysäytin lattiakiinnitys
€49.00 / yksikkö