EATON MDL3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPC

EATON MDL3350 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8RPC Malli: MDL3350

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria350A
KehystyyppiMDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON MDL3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPB MDL3300300A€6,117.36
EATON MDL3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPD MDL3400400A€6,117.36
EATON MDL3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPE MDL3500500A€6,117.36
EATON MDL3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPF MDL3600600A€6,117.36
EATON MDL3700 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPG MDL3700700A€6,117.36
EATON MDL3800 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPH 46MY16 MDL3800800A€6,117.36
EATON MDL2600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | BH4XGG MDL2600-€18,494.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON MDL3350 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija