EATON MDL3800 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPH 46MY16

EATON MDL3800 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8RPH Malli: MDL3800Ristiviite: 46MY16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,117.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiMDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3775
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton MDL3800 valettu kotelokatkaisija on ihanteellinen sähkölaitteiden suojaamiseen viallisilta virroilta yleisissä valmistus-, kaivos-, automaatio- ja tuotantolinjasovelluksissa. Tämä katkaisija on asennettu sähkökeskukseen ja sitä käytetään toiminnoissa, jotka vaativat korkean virran kytkentäkykyä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinteä lämpövaihdettava laukaisu, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on paneeliasennusrakenne, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja vaihdon.
  • Siinä on nopea puhallusaukkotoiminto, joka avaa piirin välittömästi, kun se koskettaa viallisia virtoja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Katkaisijan kotelot: Näitä suojakoteloita voidaan käyttää tämän katkaisijan asentamiseen, mikä suojaa sitä vaurioilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä johtoja tämä Eaton MDL3800 -katkaisija tukee?

V. Tässä katkaisijassa on kupari-/alumiinikoskettimet ja se tukee kupari- ja alumiinijohdotuksia.

K. Mikä on Eaton MDL3800 -katkaisijan maksimijännite?

V. Tämä katkaisija on mitoitettu 600 VAC:lle ja 250 VDC:lle.

K. Mikä on Eaton MDL3800 -katkaisijan keskeytysluokitus?

V. Tämän katkaisijan keskeytysarvot ovat 50 kAIC 480 VAC ja 65 kAIC 240 VAC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON MDL3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPB MDL3300300A€6,117.36
EATON MDL3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPC MDL3350350A-
Tarjouspyyntö
EATON MDL3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPD MDL3400400A€6,117.36
EATON MDL3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPE MDL3500500A€6,117.36
EATON MDL3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPF MDL3600600A€6,117.36
EATON MDL3700 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPG MDL3700700A€6,117.36
EATON MDL2600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | BH4XGG MDL2600-€18,494.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON MDL3800 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija
€6,117.36 / yksikkö