EATON MDL3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPF

EATON MDL3600 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8RPF Malli: MDL3600

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,117.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiMDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON MDL3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPB MDL3300300A€6,117.36
EATON MDL3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPC MDL3350350A-
Tarjouspyyntö
EATON MDL3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPD MDL3400400A€6,117.36
EATON MDL3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPE MDL3500500A€6,117.36
EATON MDL3700 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPG MDL3700700A€6,117.36
EATON MDL3800 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | AG8RPH 46MY16 MDL3800800A€6,117.36
EATON MDL2600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Mdl, Täydellinen Katkaisija | BH4XGG MDL2600-€18,494.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON MDL3600 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Mdl, täydellinen katkaisija
€6,117.36 / yksikkö