Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON LES3600LSI Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFU

EATON LES3600LSI Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 600 A

Varastossa
Tuote: AG8RFU Malli: LES3600LSI

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,777.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria600A
KehystyyppiLES
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON JT3225T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, Laukaisuyksikkö Termomagneettinen | AG8QFN JT3225T225AJT600V€722.95
EATON JT3250FA Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 250 A | AG8QFP JT3250FA250A-600V€950.73
EATON KT3200T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 200 A | AG8RBY KT3200T400AKT600V€795.61
EATON KT3225T Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 225 A | AG8RCA KT3225T400AKT600V€795.61
EATON KT3250T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 250 A | AG8RCB KT3250T400AKT600V€795.61
EATON LES3600LS Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 600 A | AG8RFR LES3600LS600ALES600V€2,862.43
EATON LT3300T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 300 A | AG8RKQ LT3300T300ALT600V€2,028.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LES3600LSI Molded Case Virtakatkaisimen lisävaruste, laukaisuyksikkö, 600 A
€3,777.68 / yksikkö