EATON KD3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYJ 46MY10

EATON KD3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8QYJ Malli: KD3300Ristiviite: 46MY10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,448.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON KD3250 C K-Frame Molded Case -virtakatkaisija, 250 A | AG8QYH 46MY09 KD3250250A€8,448.14
EATON KD3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYK 46MY11 KD3350350A€7,385.95
EATON KD3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija | AG8QYL 46MY12 KD3400400A€8,838.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KD3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kd, ​​Täydellinen katkaisija
€8,448.14 / yksikkö