Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JGC3090FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDH

EATON JGC3090FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Jg-kehys, Jg, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QDH Malli: JGC3090FAG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,145.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiJG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)16.36
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON JGC3070FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDG JGC3070FAG100 kAIC @ 480 V70A€5,145.00
EATON JGC3100FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDJ JGC3100FAG100 kAIC @ 480 V100A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3125FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDK JGC3125FAG100 kAIC @ 480 V125A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3150FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDL JGC3150FAG100 kAIC @ 480 V150A€2,596.57
EATON JGC3175FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDM JGC3175FAG100 kAIC @ 480 V175A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3200FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDN JGC3200FAG100 kAIC @ 480 V200A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3225FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDP JGC3225FAG100 kAIC @ 480 V225A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JGC3090FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Jg-kehys, Jg, kiinteä lämpö
€5,145.00 / yksikkö