EATON JGC3225FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Jg-kehys, Jg, kiinteä lämpö

Tuote: AG8QDP Malli: JGC3225FAG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria225A
KehystyyppiJG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)9.07
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON JGC3070FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDG JGC3070FAG100 kAIC @ 480 V70A€5,145.00
EATON JGC3090FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDH JGC3090FAG100 kAIC @ 480 V90A€5,145.00
EATON JGC3100FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDJ JGC3100FAG100 kAIC @ 480 V100A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3125FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDK JGC3125FAG100 kAIC @ 480 V125A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3150FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDL JGC3150FAG100 kAIC @ 480 V150A€2,610.92
EATON JGC3175FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDM JGC3175FAG100 kAIC @ 480 V175A-
Tarjouspyyntö
EATON JGC3200FAG G Molded Case Katkaisija, Jg-Frame, Jg, Kiinteä lämpö | AG8QDN JGC3200FAG100 kAIC @ 480 V200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JGC3225FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Jg-kehys, Jg, kiinteä lämpö