EATON HMDL3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXP

EATON HMDL3400 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Hmdl, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PXP Malli: HMDL3400

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,515.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiMDL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON HMDL3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXN HMDL3300300A-
Tarjouspyyntö
EATON HMDL3450 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXQ HMDL3450450A€9,515.86
EATON HMDL3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXR HMDL3500500A€9,515.86
EATON HMDL3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXT HMDL3600600A€9,515.86
EATON HMDL3700 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXU HMDL3700700A€9,515.86
EATON HMDL3800 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | AG8PXV HMDL3800800A€9,515.86
EATON HMDL2300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, Mdl-Frame, Hmdl, Täydellinen Katkaisija | BH3FTN HMDL2300-€26,614.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HMDL3400 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, Mdl-kehys, Hmdl, täydellinen katkaisija
€9,515.86 / yksikkö