Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PEK Malli: HFD3100Ristiviite: 46MX78
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
€1,497.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton HFD3100 valettu katkaisija on F-runkoinen. Se tarjoaa ylivirtasuojan ja turvallisen kytkennän tasa- ja vaihtovirtajärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja.
  • Tämän katkaisijan vakiovirtaluokitus on 100 A ja keskeytyskapasiteetti on enintään 65 kAIC.
  • Se on varustettu pulteilla kiinnitettävillä kuorman puoleisilla korvakeliittimillä varman kytkennän takaamiseksi.
  • Tässä katkaisijassa on 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio nopeaa puhallusaukoa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eaton HFD3100 valettu katkaisijan suurin käyttölämpötila?

V. Tätä katkaisijaa voidaan käyttää jopa 40 asteen lämpötiloissa.

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mikä aiheuttaa valettujen koteloiden katkaisijoiden laukeamisen?

V. Piirin ylikuormitus on ensisijainen syy, joka johtaa toistuviin oikosulkulaukaisuihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€1,497.15 / yksikkö