EATON H29008-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.88 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XUB 20LX05

EATON H29008-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.88 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XUB Malli: H29008-250RRistiviite: 20LX05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,024.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko08
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
Min. Taivuta säde7"
Käyttöpaine5000 psi
Vahvistaminen(2) Teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alueÖljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H29004-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.59 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTV 20LW98 H29004-250R041 / 4 "250ft.19 / 32 "4"6500 PSI€2,394.81
EATON H29004-500R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.59 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XTW 20LW99 H29004-500R041 / 4 "500ft.19 / 32 "4"6500 PSI€4,259.34
EATON H29006-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.75 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTY 20LX02 H29006-250R063 / 8 "250ft.3 / 4 "5"5800 PSI€4,073.96
EATON H29006-500R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.75 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XTZ 20LX03 H29006-500R063 / 8 "500ft.3 / 4 "5"5800 PSI€5,398.71
EATON H29008-500R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.88 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XUC 20LX06 H29008-500R085 / 8 "500ft.7 / 8 "7"5000 psi€5,865.90
EATON H29010-250R Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 1 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XUE 20LX08 H29010-250R105 / 8 "250ft.1"8"4000 psi€3,997.13
EATON H29012-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.16 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XUG 20LX10 H29012-250R123 / 4 "250ft.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€5,865.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H29008-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.88 tuumaa pituus 250 jalkaa
€3,024.66 / yksikkö