WESTWARD 10D630 L-kiinnitin Heavy Duty 60 Ln | AA2CGT

WESTWARD 10D630 L-puristin Heavy Duty 60 Ln

Varastossa
Tuote: AA2CGT Malli: 10D630

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko7/16 x 5-1 / 2 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)7/16
Palkin leveys (tuumaa)5-1/2
Kiinnityspinta (tuumaa)vaihe1-5 / 8
kahvan pituus5.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus4,500 paunaa
Maks. Leuan avaaminen60in
Nimellinen kiristyspaine4,500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-17/32 x 25/32
Avaus60in
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 27/32 "
Karan halkaisija.vaihe 27/32 sisään.
Kääntöalustavaihe 1-5 / 8 x 5/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppiKyllä
Kurkun syvyys6-7 / 8 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.563
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)166.5
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 10D628 L-kiinnitin Heavy Duty 40 Ln | AA2CGQ 10D62840in€399.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D630 L-puristin Heavy Duty 60 Ln
€503.88 / yksikkö