EATON H20110BK Weatherhead H20110Bk Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.93 tuumaa Pituus 50 Jalka | AH9VRW 45AT84

EATON H20110BK Weatherhead H20110Bk Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.93 tuumaa pituus 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9VRW Malli: H20110BKRistiviite: 45AT84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelppo pariletku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.5/8
Letkun pituus50
Letku ulkopuolella Dia.15/16
Min. Taivuta säde6
Käyttöpaine250
VahvistaminenKuitupunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H20104BK Weatherhead H20104Bk Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.5 tuumaa Pituus 50 Jalka | AH9VRH 45AT71 H20104BK41/41/23350€144.05
EATON H20106BK Weatherhead H20106Bk Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.65 tuumaa Pituus 50 Jalka | AH9VRT 45AT81 H20106BK63/821/323350€175.10
EATON H20112BK Weatherhead H20112Bk Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.03 tuumaa Pituus 50 Jalka | AH9VRX 45AT85 H20112BK123/41.0317250€387.70
EATON H20108BK Weatherhead H20108Bk Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.75 tuumaa Pituus 50 Jalka | AH9VTA 45AT88 H20108BK81/23/45250€209.87
EATON H20112YL-250R Easy Couple Letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, keltainen, 300 PSI Max. Työpaine | CJ2BDL 402F97 H20112YL-250R-----€2,266.67
EATON H20104RD-250R Easy Couple Letku, 1/4 tuuman sisähalkaisija, punainen, 300 PSI Max. Työpaine | CJ2BDM 402F78 H20104RD-250R-----€745.75
EATON H20108GY-250R Easy Couple Letku, 1/2 tuuman sisähalkaisija, harmaa, 300 PSI Max. Työpaine | CJ2BDN 402F89 H20108GY-250R-----€1,299.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H20110BK Weatherhead H20110Bk Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.93 tuumaa pituus 50 jalkaa
€329.44 / yksikkö