Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NXD 46MX60

EATON GHB3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NXD Malli: GHB3100Ristiviite: 46MX60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,621.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHB3100 pulttikatkaisija sopii ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta.

Ominaisuudet:

  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on pulttikiinnitysmahdollisuus asennuksen helpottamiseksi ja johdotuksen varmistamiseksi.
  • Siinä on korvakesuuntaus, joka mahdollistaa suoran johdotuksen väyläkiskojen läpi, mikä poistaa letkujohdot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä johtokoot ovat yhteensopivia tämän Eaton GHB3100 -pulttikatkaisijan kanssa?

V. Tämä katkaisija tukee 14 - 4 AWG kupari- tai alumiinijohtoja.

K. Kuinka asentaa tämä Eaton GHB3100 -pulttikatkaisija?

V. Tämä katkaisija voidaan helposti pultata paneelin takaseinään turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€1,358.34
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€2,741.40
EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46 GHB 209014 kAIC @ 480 V90AGHB2480V€600.66
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€600.66
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€687.88
EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49 GHB 302014 kAIC @ 480 V20AGHB3480V€687.88
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€714.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€1,621.92 / yksikkö