Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWP 46MX51

EATON GHB3030 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NWP Malli: GHB3030Ristiviite: 46MX51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,168.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.138
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHB3030 C -sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan pienjännitejakelujärjestelmiä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Se on ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Eaton GHB3030 C -sarjan katkaisijassa on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on HACR-luokiteltu rakenne pulttikiinnitysmahdollisuudella helppoa asennusta varten ja ruuviliittimillä 10 - 1/0 AWG:n johtojen sovittamiseksi.
  • Tämä kolminapainen laite on saatavana jatkuvalla teholla 15A - 100A.
  • Kahvan kolme asentoa (ON, OFF & Tripped) osoittavat katkaisijan tilan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton-apukytkimet: Ne osoittavat etäyhteyden pääkatkaisijakoskettimien sijainnin.
  • Eaton-hälytykset: Ne antavat äänimerkin, kun katkaisija laukeaa.
  • Eaton Lockout -kytkimet: Niissä on riippulukkokahva, joka estää luvattoman pääsyn säätimeen tai kytkimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä katkaisija asennetaan?

A.

  • Tarkista vaurioiden varalta ennen asennusta.
  • Kytke päävirtakatkaisin asentoon OFF.
  • Irrota paneelin etuverhoilu.
  • Irrota katkaisijan pään liittimen kiinnitysruuvi virtakiskosta.
  • Aseta yksikön kuorman pään kiinnityssyvennys koukun kiinnityskiskon alle.
  • Kiinnitä johdon pään liitin virtakiskoon ruuvilla.
  • Asennuksen jälkeen lisävarustejohdot ja kuormitusliittimet on kytkettävä.
  • Tarkista liittimen liitäntälaitteisto oikean momentin kuormituksen varalta.
  • Asenna paneelin etuverhoilu.

K. Mitä asioita on tarkastettava katkaisijaa käytettäessä?

A.

  • Poista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

K. Miksi katkaisijat laukeavat?

A.

  • Piirien ylikuormitukset
  • Oikosulkuja
  • Maasulkuaaltoja
  • Viallinen piirikatkos
  • Kaaren vikoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€7,133.33
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€7,496.24
EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46 GHB 209014 kAIC @ 480 V90AGHB2480V€1,407.72
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€1,421.37
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€1,083.64
EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49 GHB 302014 kAIC @ 480 V20AGHB3480V€1,083.53
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€1,088.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3030 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€1,168.87 / yksikkö