Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 15 A | AG8NVR

EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpömagneettisten laitteiden suoja, 15 A

Varastossa
Tuote: AG8NVR Malli: GFEP215

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria15A
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3231
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GFEP115 Gfci katkaisija, teollisuuslämpö-magneettinen laitesuoja, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€251.50
EATON GFEP120 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP130 Type Gfep maasulkulaitteiden suoja, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP220 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€358.46
EATON GFEP230 Gfci katkaisija, teollisuuslämpömagneettinen laitesuoja, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€358.46
EATON GFEP240 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€358.46
EATON GFEP250 Gfci Katkaisija, Teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 50 A | AG8NVW GFEP 25050A2240V€358.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpömagneettisten laitteiden suoja, 15 A
€358.46 / yksikkö