EATON GFEP130 Type Gfep maasulkulaitteiden suoja, 30A | AG8NVQ

EATON GFEP130-tyypin Gfep-maavikalaitteiden suoja, 30A

Tuote: AG8NVQ Malli: GFEP130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria30A
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GFEP115 Gfci katkaisija, teollisuuslämpö-magneettinen laitesuoja, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€251.50
EATON GFEP120 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€358.46
EATON GFEP220 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€358.46
EATON GFEP230 Gfci katkaisija, teollisuuslämpömagneettinen laitesuoja, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€358.46
EATON GFEP240 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€358.46
EATON GFEP250 Gfci Katkaisija, Teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 50 A | AG8NVW GFEP 25050A2240V€358.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GFEP130-tyypin Gfep-maavikalaitteiden suoja, 30A