Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3057-05-1010S Nainen kääntyvä letkuliitin 10 viiva | AC4FAV 2ZJD7

EATON FJ3057-05-1010S Naaraspuolinen kääntyvä letkuliitin 10 Dash

Varastossa
Tuote: AC4FAV Malli: FJ3057-05-1010SRistiviite: 2ZJD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kääntyvä letkuliitin
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.0.5 "
Letku ulkopuolella Dia.0.78 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäkierre (tuumaa) (7 / 8-14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FJ3057-01-0606S Nainen kääntyvä letkuliitin 6 viivaa | AC4FAQ 2ZJD3 FJ3057-01-0606S60.31 "0.58 "€44.39
EATON FJ3057-02-0608S Kääntöletkun naarasliitin, 8 viivaa | AC4FAR 2ZJD4 FJ3057-02-0608S80.41 "0.7 "€61.52
EATON FJ3057-03-0808S Nainen kääntyvä letkuliitin 8 viivaa | AC4FAT 2ZJD5 FJ3057-03-0808S80.41 "0.7 "€50.48
EATON FJ3057-04-0810S Nainen kääntyvä letkuliitin 10 viiva | AC4FAU 2ZJD6 FJ3057-04-0810S100.5 "0.78 "€56.82
EATON FJ3057-06-1012S Nainen kääntyvä letkuliitin 12 viivaa | AC4FAW 2ZJD8 FJ3057-06-1012S120.63 "0.98 "€115.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3057-05-1010S Naaraspuolinen kääntyvä letkuliitin 10 Dash
€68.66 / yksikkö