Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3019-04-0808S Uros O-renkaan letkuliitin 8 viiva | AC4EWP 2ZHZ4

EATON FJ3019-04-0808S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 8 Dash

Varastossa
Tuote: AC4EWP Malli: FJ3019-04-0808SRistiviite: 2ZHZ4
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
€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros O-renkaan letkuliitin
Viivakoko8
Letku sisäpuolella Dia.0.41 "
Letku ulkopuolella Dia.0.7 "
Uroslanka (tuumaa)3 / 4-18
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FJ3019-01-1012S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4EWL 2ZHZ1 FJ3019-01-1012S120.63 "0.98 "€67.08
EATON FJ3019-02-0608S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 8 Dash | AC4EWM ​​2ZHZ2 FJ3019-02-0608S80.41 "0.7 "€59.85
EATON FJ3019-03-0606S O-rengasliittimen urosliitin, 6 viivaa | AC4EWN 2ZHZ3 FJ3019-03-0606S60.31 "0.58 "€50.85
EATON FJ3019-05-1212S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4EWQ 2ZHZ5 FJ3019-05-1212S120.63 "0.98 "€59.52
EATON FJ3019-06-0810S Uros O-rengasletkuliitin 10 Dash | AC4EWR 2ZHZ6 FJ3019-06-0810S100.5 "0.78 "€67.20
EATON FJ3019-07-1010S O-rengasliittimen urosliitin, 10 viivaa | AC4EWT 2ZHZ7 FJ3019-07-1010S100.5 "0.78 "€80.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3019-04-0808S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 8 Dash
€62.20 / yksikkö