Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3019-07-1010S O-rengasliittimen urosliitin, 10 viivaa | AC4EWT 2ZHZ7

EATON FJ3019-07-1010S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 10 Dash

Varastossa
Tuote: AC4EWT Malli: FJ3019-07-1010SRistiviite: 2ZHZ7
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
€80.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros O-renkaan letkuliitin
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.0.5 "
Letku ulkopuolella Dia.0.78 "
Uroslanka (tuumaa)7 / 8-18
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FJ3019-01-1012S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4EWL 2ZHZ1 FJ3019-01-1012S120.63 "0.98 "€67.08
EATON FJ3019-02-0608S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 8 Dash | AC4EWM ​​2ZHZ2 FJ3019-02-0608S80.41 "0.7 "€59.85
EATON FJ3019-03-0606S O-rengasliittimen urosliitin, 6 viivaa | AC4EWN 2ZHZ3 FJ3019-03-0606S60.31 "0.58 "€50.85
EATON FJ3019-04-0808S Uros O-renkaan letkuliitin 8 viiva | AC4EWP 2ZHZ4 FJ3019-04-0808S80.41 "0.7 "€62.20
EATON FJ3019-05-1212S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4EWQ 2ZHZ5 FJ3019-05-1212S120.63 "0.98 "€59.52
EATON FJ3019-06-0810S Uros O-rengasletkuliitin 10 Dash | AC4EWR 2ZHZ6 FJ3019-06-0810S100.5 "0.78 "€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3019-07-1010S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 10 Dash
€80.01 / yksikkö