Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2093T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REN 38YM80

EATON FF2093T2020S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8REN Malli: FF2093T2020SRistiviite: 38YM80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.69
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-11 / 16 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-1/4"-11-1/2
Max. Työpaine3600
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF2093T0806S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBQ 4VRP4 FF2093T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.6 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€92.15
EATON FF2093T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.6 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€68.84
EATON FF2093T1008S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YTB 4VRP6 FF2093T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.8 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€92.83
EATON FF2093T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBU 4VRP7 FF2093T1212SKolmiarvoinen kromisinkki2"5000 psiMiehen ORS - Miehen NPT€61.20
EATON FF2093T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBV 4VRP8 FF2093T1616SKolmiarvoinen kromisinkki2.3 "4000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€129.53
EATON FF2093T0402S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REM 38YM79 FF2093T0402SKolmiarvoinen kromaattisinkki0.68 "6000Mies ORS€51.10
EATON FF2093T2424S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REP 38YM81 FF2093T2424SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.83600Mies ORS€493.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2093T2020S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs
€127.56 / yksikkö