Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2093T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBV 4VRP8

EATON FF2093T1616S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YBV Malli: FF2093T1616SRistiviite: 4VRP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 - 11-1 / 2
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.3 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-7/16-12
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMiehen ORS - Miehen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF2093T0806S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBQ 4VRP4 FF2093T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.6 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€92.15
EATON FF2093T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBR 4VRP5 FF2093T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.6 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€68.84
EATON FF2093T1008S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YTB 4VRP6 FF2093T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.8 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€92.83
EATON FF2093T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBU 4VRP7 FF2093T1212SKolmiarvoinen kromisinkki2"5000 psiMiehen ORS - Miehen NPT€61.20
EATON FF2093T0402S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REM 38YM79 FF2093T0402SKolmiarvoinen kromaattisinkki0.68 "6000Mies ORS€51.10
EATON FF2093T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REN 38YM80 FF2093T2020SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.693600Mies ORS€127.56
EATON FF2093T2424S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8REP 38YM81 FF2093T2424SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.83600Mies ORS€493.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2093T1616S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs
€129.53 / yksikkö