EATON FDB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKX

EATON FDB3015 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Fdb, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NKX Malli: FDB3015

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON FDB2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKM FDB201514 kAIC @ 600 V15A2€577.98
EATON FDB2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKN FDB202014 kAIC @ 600 V20A2€577.98
EATON FDB2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKP FDB202514 kAIC @ 600 V25A2€577.98
EATON FDB2030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKQ FDB203014 kAIC @ 600 V30A2€577.98
EATON FDB2035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKR FDB203514 kAIC @ 600 V35A2€577.98
EATON FDB2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKT FDB204014 kAIC @ 600 V40A2€577.98
EATON FDB2045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKU FDB204514 kAIC @ 600 V45A2€577.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDB3015 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Fdb, täydellinen katkaisija