Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FDB2035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKR

EATON FDB2035 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Fdb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NKR Malli: FDB2035

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 600 V
Ampeeria35A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON FDB2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKM FDB201514 kAIC @ 600 V15A2€577.98
EATON FDB2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKN FDB202014 kAIC @ 600 V20A2€577.98
EATON FDB2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKP FDB202514 kAIC @ 600 V25A2€577.98
EATON FDB2030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKQ FDB203014 kAIC @ 600 V30A2€577.98
EATON FDB2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKT FDB204014 kAIC @ 600 V40A2€577.98
EATON FDB2045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKU FDB204514 kAIC @ 600 V45A2€577.98
EATON FDB2050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdb, Täydellinen Katkaisija | AG8NKV FDB205014 kAIC @ 600 V50A2€577.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDB2035 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Fdb, täydellinen katkaisija
€577.98 / yksikkö