Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG 32-18 -suodatinpatruunapaperi 7-1 / 8 Id 10-3 / 16od | AF2NUW 6WTL2

SOLBERG 32-18 Suodatinpatruunan paperi 7-1/8 Id 10-3/16od

Varastossa
Tuote: AF2NUW Malli: 32-18Ristiviite: 6WTL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Elementin materiaaliPaperi
Suodatuksen tehokkuusYli 99% 2 mikronilla
Käytetään puhaltimen nro kanssa.Yleiset PD-puhaltimen suodatinkotelot
Korkeus5.125 "
Sisällä Dia.7-1 / 8 "
Dia ulkopuolella.10-3 / 16 "
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG 32-12 suodatinpatruunapaperi, 2 mikronia AE4EUK 5JRC7 32-1210 "13 "Suodatinpatruuna17 "€482.76
SOLBERG 32-14 suodatinpatruunapaperi, 2 mikronia AE4EUL 5JRC8 32-1414 "19 "Suodatinpatruuna23 "€656.64
SOLBERG 32-16 -suodatinpatruunapaperi 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUU 6WTL0 32-164.187 "4-3 / 4 "Suodatinpatruuna6-7 / 8 "€82.61
SOLBERG 32-20 suodatinpatruunapaperi 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NUY 6WTL4 32-204.875 "9-1 / 2 "Suodatinpatruuna12-9 / 16 "€141.11
SOLBERG 32-22 suodatinpatruunapaperi 9-1 / 2 Id 12-9 / 16od | AF2NVA 6WTL6 32-2210 "9-1 / 2 "Suodatinpatruuna12-9 / 16 "€174.90
SOLBERG 32-24 -suodatinpatruunapaperi 15 Id 19-3 / 4 Od | AF2NVC 6WTL8 32-2414 "15 "Suodatinpatruuna19-3 / 4 "€333.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 32-18 Suodatinpatruunan paperi 7-1/8 Id 10-3/16od
€117.14 / yksikkö