Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV63 -mutterinväännin 1/4 tuuman asema 1-7 / 8 tuuman pituus PK3 | AH8GGL

WESTWARD 38RV63 mutterinväännin 1/4 tuuman veto 1-7/8 tuuman pituus PK3

Varastossa
Tuote: AH8GGL Malli: 38RV63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
Sovellusmenetelmäteho
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 38RV64 mutterinväännin 5/16 tuuman veto 1-7/8 tuuman pituus PK3 | AH8GGM 38RV645 / 16 "3€7.65
WESTWARD 38RV65 -mutterinväännin 3/8-tuumainen 1-7 / 8-tuumainen PK3-asema AH8GGN 38RV653 / 8 "3€10.47
WESTWARD 38RV66 -mutterinohjain 7/16 tuuman taajuusmuuttaja 1-7 / 8 tuuman PK3 | AH8GGP 38RV667 / 16 "3€12.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV63 mutterinväännin 1/4 tuuman veto 1-7/8 tuuman pituus PK3
€12.64 /pakkaus