EATON FAZ-C10/2-NA-DC vakiovirtarajoitussuoja, 125 VDC, 10 A, 2 napaa | BH9JKV

EATON FAZ-C10/2-NA-DC vakiovirtarajoitussuoja, 125 VDC, 10 A, 2 napaa

Tuote: BH9JKV Malli: FAZ-C10/2-NA-DC
€616.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON FAZ-B2/1N lisäsuoja neutraalilla, 240 V, 2 A, 15 kA keskeytys, 1 napa, 3-5X /n laukaisu | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
Tarjouspyyntö
EATON FAZ-B30/3 vakiovirtarajoitussuoja, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA keskeytys | BH9JBU FAZ-B30 / 3€101.70
EATON FAZ-B32/3 vakiovirtarajoitussuoja, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA keskeytys | BH9JCM FAZ-B32 / 3€101.70
EATON FAZ-C0.5/2-NA vakiovirtarajoitussuoja, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA keskeytys | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€150.77
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP vakiovirtarajoitussuoja, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€76.01
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Vakiovirranrajoituslisäsuoja, 125 VDC, 10 A, 1 napa | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
Tarjouspyyntö
EATON FAZ-C13/1N Virtarajoittava lisäsuoja, 240 V, 13 A, 15 kA keskeytys, 1 napa | BH9JMK FAZ-C13 / 1N€274.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-C10/2-NA-DC vakiovirtarajoitussuoja, 125 VDC, 10 A, 2 napaa
€616.77 / yksikkö