EATON ECN0542CAA-R63/F Magneettinen moottorin käynnistin, 480 VAC kelajännite, 30 A - 150 A Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus | CH6PBT 6XEV0

EATON ECN0542CAA-R63/F Magneettinen moottorin käynnistin, 480 VAC käämijännite, 30 A - 150 A Ylikuormitusreleen vahvistinasetus

Tuote: CH6PBT Malli: ECN0542CAA-R63/FRistiviite: 6XEV0
€7,134.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC135A
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit480V AC
Syvyys8.47 "
Korkeus29.1 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V50 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V100 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V100 hv
Hz50 / 60 Hz
NEMA-luokitus3R
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus30A ja 150A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHzNEMA-luokitusHinta
EATON ECN0532AAA-R63/E Magneettinen moottorikäynnistin, 20–100 A, 120 V AC, 30 hv, 3-vaihe | BJ3MBG 6XER8 ECN0532AAA-R63/E---€3,108.53
EATON ECN0532BAA-R63/E Magneettinen moottorikäynnistin, 20–100 A, 240 V AC, 30 hv, 3-vaihe | BJ3MBK 6XER9 ECN0532BAA-R63/E---€3,492.72
Tarjouspyyntö
EATON ECN0532CAA-R63/E Magneettinen moottorikäynnistin, 20–100 A, 480 V AC, 30 hv, 3-vaihe | BJ3MBN 6XET0 ECN0532CAA-R63/E---€3,108.53
EATON ECN0542AAA-R63/F magneettimoottorikäynnistin, 30–150 A, 120 V AC, 50 hv, 3-vaihe | BJ3MCT 6XEU8 ECN0542AAA-R63/F---€7,134.88
EATON ECN0542BAA-R63/F Magneettinen moottorin käynnistin, 240 VAC kelajännite, 30 A - 150 A Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus | CH6PBR 6XEU9 ECN0542BAA-R63/F240V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
Tarjouspyyntö
EATON ECN0542EAA-R63/F magneettimoottorin käynnistin, 208VAC kelajännite, 135A | CH6PBU 6XEV1 ECN0542EAA-R63/F208V AC60 Hz3R€7,085.22
EATON ECN0544AAA-R63/F Magneettinen moottorin käynnistin, 120 VAC kelajännite, 30 A - 150 A Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus | CH6PBV 6XEV3 ECN0544AAA-R63/F120V AC50 / 60 Hz4X€8,650.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ECN0542CAA-R63/F Magneettinen moottorin käynnistin, 480 VAC käämijännite, 30 A - 150 A Ylikuormitusreleen vahvistinasetus
€7,134.88 / yksikkö