EATON DH362FDK Heavy Duty Receptacle Safety Switch, 60 A, Nema 12/3R, Painted Galvanized Steel, Class H | BJ2JEL

EATON DH362FDK Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, 60 A, Nema 12/3R, maalattu galvanoitu teräs, luokka H

Tuote: BJ2JEL Malli: DH362FDK

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)24.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON DH361FDK2WRW Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, Crouse-Hindst?Arktite-liitin, Ikkunalla, 30 A | BJ2HZC DH361FDK2WRW€4,146.53
Tarjouspyyntö
EATON DH361FD5WRK Heavy Duty Säiliön turvakytkin, Appleton Powertite?? Pistoke, 30 A, Nema 12/3R | BJ2HZE DH361FD5WRK€4,324.99
Tarjouspyyntö
EATON DH361FDK Heavy Duty -turvakytkin, 30 A, Nema 12/3R, maalattu galvanoitu teräs, luokka H | BJ2HZK DH361FDK-
Tarjouspyyntö
EATON DH361FW5WRK Heavy Duty -turvakytkin, Appleton Powertite?? Pistoke, 30 A, Nema 4X | BJ2JAE DH361FW5WRK€12,864.26
Tarjouspyyntö
EATON DH361FWK Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, korroosionkestävä, 30 A, Nema 4X | BJ2JAK DH361FWK-
Tarjouspyyntö
EATON DH361FWKV Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, korroosionkestävä, parannettu näkyvä terä, 30 A | BJ2JAW DH361FWKV€2,645.66
Tarjouspyyntö
EATON DH361UD5WRK Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, pistorasian kytkin 30A, Nema 12 | BJ2JCA DH361UD5WRK€4,086.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON DH362FDK Heavy Duty -pistorasian turvakytkin, 60 A, Nema 12/3R, maalattu galvanoitu teräs, luokka H