Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CN15GN3AB Freedom Nema Motor Control Contactor, Nema Freedom Non-Reversing Contactor | BH9ZBY 6VMK7

EATON CN15GN3AB Freedom Nema -moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom ei-suuntakontaktori

Varastossa
Tuote: BH9ZBY Malli: CN15GN3ABRistiviite: 6VMK7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)12.83
Laivan pituus (cm)11.28
Laivan leveys (cm)6.5

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton CN15GN3AB Freedom NEMA -moottorin ohjauskontaktori hallitsee sähkömoottoreiden käynnistys- ja pysäytystoiminnot tehokkaasti. Se tarjoaa ylikuormitussuojan ja auttaa estämään moottorin vaurioitumisen katkaisemalla virransyötön sähkövikojen tai ylivirtaolosuhteiden sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Eaton CN15GN3AB Freedom NEMA -moottorin ohjauskontaktorissa on kelajännitteen ilmaisin, joka mahdollistaa jännitteisen tilan helpon visuaalisen vahvistamisen, mikä parantaa turvallisuutta vianmäärityksen ja huollon aikana.
  • Siinä on valokaaren vaimennustekniikka, joka pidentää kontaktorin käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta.
  • Tämä moottorin ohjauskontaktori on varustettu ylikuormitussuojalla, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ja luotettavuuden.
  • Siinä on myös välitön laukaisumekanismi, joka parantaa turvallisuutta ja minimoi laitevauriot.
  • Tässä moottorin ohjauskontaktorissa on kuormanpoistokyky, joka optimoi tehonjaon ja estää ylikuormituksia.
  • Se on varustettu modulaarisella rakenteella, mikä vähentää seisokkeja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eaton CN15GN3AB -kontaktorin kelan jännitevaatimus?

V. Tämä kontaktori vaatii toimiakseen 120 VAC:n kelajännitteen.

K. Kuinka voin integroida tämän kontaktorin sähköiseen ohjausjärjestelmääni?

V. Integrointi voidaan toteuttaa kytkemällä kontaktori ohjauslaitteisiin tai automaatiojärjestelmiin sen kelan ja apukoskettimien kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON CN15AN3AB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9YZF 6VMN2 CN15AN3AB€269.91
EATON CN15AN3CB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9YZG 6VMN0 CN15AN3CB€853.03
EATON CN15AN3TB Nema Freedom Non Reversing Kontaktori, 1/3 Hp 115 V, 1 Hp 230 V, 1-1/2 Hp 208 | BH9YZN 6VML8 CN15AN3TB€853.03
EATON CN15AN3BB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9YZQ 6VMN1 CN15AN3BB€853.03
EATON CN15AN3EB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9YZU 6VML9 CN15AN3EB€853.03
EATON CN15BN3BB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9ZAB 6VML6 CN15BN3BB€978.61
EATON CN15BN3EB Freedom Nema Moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom Non-Reversing Kontaktori | BH9ZAD 6VML4 CN15BN3EB€1,040.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CN15GN3AB Freedom Nema -moottorin ohjauskontaktori, Nema Freedom ei-suuntakontaktori
€670.31 / yksikkö