Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHFP115DF Ch kaarivika / maasulkukatkaisija, kanava kaksitoiminen Af/Gf katkaisija, Pon, 15 A | CE6GJE

EATON CHFP115DF kanavakaarivika / maasulkukatkaisin, kanavan kaksitoiminen Af/Gf-katkaisija, Pon, 15 A

Varastossa
Tuote: CE6GJE Malli: CHFP115DF

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHFP115DF -kaari- / maasulakytkin käytettäväksi pistoliitettävien neutraalien paneelien kanssa suojaamaan sekä sarja- että rinnakkaiskaaren olosuhteilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä laukaisutoimintoja
    • 15 Vakiovirta, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 10 kAIC
    • Kahvat, joissa on katkaisijan virran luokitus ja ON / OFF-merkinnät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CHFAFGF115CS Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, yksinapainen | BJ8JTP CHFAFGF115CS-€690.73
Tarjouspyyntö
EATON CHFAFGF115 Ch kaarivika / maadoituskatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTR CHFAFGF 115-€109.54
EATON CHFAFGF115PN Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, pistoke neutraali, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTY CHFAFGF115PN-€109.54
EATON CHFAFGF120 Ch kaarivika / maadoituskatkaisija, 20 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JTZ CHFAFGF 120--
Tarjouspyyntö
EATON CHFAFGF120PN Ch Valokaarivika / maadoituskatkaisin, pistoke neutraali, 20 A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ8JUB CHFAFGF120PN-€119.97
EATON CHFAFGF120CS Ch kaarivika / maadoituskatkaisin, yksinapainen | BJ8JUC CHFAFGF120CS-€690.73
Tarjouspyyntö
EATON CHFP120DF Ch kaarivika / maadoituskatkaisin, kanava kaksitoiminen Af/Gf katkaisija, 20 A, Pon | CE6GJF CHFP120DF20€79.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHFP115DF kanavakaarivika / maasulkukatkaisin, kanavan kaksitoiminen Af/Gf-katkaisija, Pon, 15 A
€69.29 / yksikkö