EATON C25DND225T Definite Purpose Contactor, Mounting Plate, Quick, 30A | BJ7YKN

EATON C25DND225T määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, nopea, 30A

Tuote: BJ7YKN Malli: C25DND225T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)6.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON DPCK3035AW määrätietoinen 1500 V:n ilmakatkoskontaktori, Dpck, 3-napainen, 35A, 35A Ifl | BJ2LHX DPCK3035AW€8,076.08
Tarjouspyyntö
EATON C25DGA215A määrätty käyttökontaktori, nopea, 30A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XDA C25DGA215A€259.20
Tarjouspyyntö
EATON C25DGY5 Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 24 Vac, Nema Type 1 -koteloitu, 15-50A | BJ7XJD C25DGY5€386.48
Tarjouspyyntö
EATON C25DNA330T-86-GL määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, nopea, 30A, 24 Vdc, 50/60 Hz | BJ7XPU C25DNA330T-86-GL€174.38
Tarjouspyyntö
EATON C25DNA340T-GL määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, nopea, 40A, 1No-1Nc painelevy, 24 Vac | BJ7XRH C25DNA340T-GL€219.16
Tarjouspyyntö
EATON C25DNB215A-GL määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, nopea, 1 Nc painelevy, pikaliitäntä | BJ7XTL C25DNB215A-GL€127.24
Tarjouspyyntö
EATON C25DNB225H-GL määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, pika-, pikaliitin | BJ7XTX C25DNB225H-GL€146.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25DND225T määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, nopea, 30A