Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 48C164 -toimilaitesarja | AG6TZX

DAYTON 48C164 toimilaitesarja

Varastossa
Tuote: AG6TZX Malli: 48C164

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitesarja
Syvyys3-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit260 mA
Korkeus3"
Tulojännite9V DC-
Leveys568682 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren voima (lb) (22.5 in. Lb.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C164 toimilaitesarja
€61.83 / yksikkö