Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON C25BNB225A Definite Purpose -kontaktori, asennuslevy, Quick, 20A, Pikaliitäntä | BJ7XAG 49C070

EATON C25BNB225A määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, pika, 20A, pikaliitäntä

Varastossa
Tuote: BJ7XAG Malli: C25BNB225ARistiviite: 49C070

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€56.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori
Käämin voltit120V AC
Syvyys2.32 "
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen25A
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30A
Korkeus3.19 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2 hv
HP @ 1 -vaihe - 240 V3 hv
Hz50 / 60 Hz
Napojen lukumäärä2
SuunnanvaihtoEi
Leveys1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.1
Laivan pituus (cm)5.89
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VNapojen lukumääräLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHinta
EATON C25ANB125A Avoin NR 3P 50A, Dp Cont Box korvakkeet W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€54.11
EATON C25ANB125B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€54.11
EATON C25ANB125T Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 277 Vac, 60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€54.11
EATON C25ANB130A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€82.38
EATON C25ANB140B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€82.39
EATON C25ANB130B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208/240 V AC2.32 "-11.97 "30A40A€82.38
EATON C25ANB140A määrätty käyttökontaktori, nopea, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25BNB225A määrätty käyttökontaktori, asennuslevy, pika, 20A, pikaliitäntä
€56.73 / yksikkö