Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 312-P Laakeri, 1-1/2 tuuman tyynylohko | CD9ALM

MORSE DRUM 312-P-laakeri, 1-1 / 2 tuuman tyynylohko

Varastossa
Tuote: CD9ALM Malli: 312-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
Koko1 1 / 2 "
TyyppiTyynyn lohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
MORSE DRUM 185-P Laakeri, 3/4 tuuman tyynylohko | CD8ZTG 185-PLaakeri3 / 4 "Tyynynlaakeri€38.75
MORSE DRUM 185T-P Laakeri, 3/4 tuuman tyyny, korkea lämpötila | CD8ZTH 185T-PLaakeri3 / 4 "Korkean lämpötilan tyynylaakeri€204.50
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 297np-p Laakeri, 1 tuuman tyyny, nikkeliä | CD9AHY 297np-pLaakeri1"Tyynyn laakeri€189.91
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 297-P tyynyn laakeri, 1 tuuman koko | CD9AHZ 297-PTyynynlaakeri1"-€52.79
MORSE DRUM 297T-P Pillow Block Laakeri, 1 tuuman koko, korkea lämpötila | CD9AJA 297T-PTyynynlaakeri1"Korkea lämpötila€175.29
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 5583-P Laakeri, 5/8 tuuman tyynylohko | CD9BZJ 5583-PLaakeri-5/8" tyynylohkolaakeri€36.62
MORSE DRUM 5583T-P Laakeri, 5/8 tuuman Tyyny High Temp | CD9BZK 5583T-PLaakeri-5/8" korkean lämpötilan tyynylaakeri€228.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 312-P-laakeri, 1-1 / 2 tuuman tyynylohko
€254.50 / yksikkö