Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRP120A1CS Fault / Ground Fault Circuit Breaker, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFT

EATON BRP120A1CS Vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GFT Malli: BRP120A1CS

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BRP120A1CS on kaksikäyttöinen kaarivika (AFCI) ja maasulku (GFCI) yhdistelmäpiirikatkaisija. Se on suunniteltu havaitsemaan sähkökaaret ja epätasapainot lähtevässä/sisääntulevassa virrassa suojaamaan sähköiskuilta ja tulipaloilta. Se sopii erinomaisesti LVI-järjestelmiin, pesulatiloihin ja keittiötiloihin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksinapainen, yksivaiheinen konfiguraatio ja BRN-runkorakenne.
  • Se on varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka mahdollistaa sekä pitkän että hetkellisen virranlaukaisun.
  • Tässä laitteessa on sisäänrakennettu LED, joka lyhentää vianetsintäaikaa osoittamalla matkan.
  • Pistoke-neutraali muotoilu, kompakti muoto ja ohjausripa mahdollistavat nopean asennuksen.
  • Tässä katkaisijassa on lyhyt runko, jossa on vähentynyt räpylä, joka tarjoaa puhtaan ja suuren kourutilan.
  • Sen lämmönkestävyys vähentää energiankulutusta ja lämmön haihtumista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton BR -nollavirtakatkaisijakotelot: Eaton BRP120A1CS -katkaisijat voidaan helposti asentaa Eaton BR -tyyppisiin pistokkeisiin kytkettäviin nollakatkaisijarasioihin sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka katkaisija asennetaan?

A.

  • Irrota paneelin kansi. Ruuvaa paneelin kannen kaikki neljä reunaa irti ruuvitaltalla pitäen samalla tiukasti kiinni, jotta se ei liuku.
  • Liitä nolla- ja maadoitusjohtimet.
  • Aseta katkaisin sisään.
  • Ruuvaa paneelin kansi takaisin.

K. Menevätkö vapaa- ja maadoitus samalle bussille?

V. Ei, liitä maadoitukset ja nollajohdot vain viimeiseen katkaisukohtaan.

K. Mitä eri matkakoodit tarkoittavat?

A.

  • Sarjakaari - 1 vilkku
  • Rinnakaari - 2 välähdystä
  • Lyhyt tarjous - 3 silmää
  • Ylijännite - 4 välähdystä
  • Maadoitusvirheet - 5 välähdystä
  • Itsediagnostiikkatestin epäonnistuminen - 6 välähdystä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120----
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€95.33
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€113.39
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€83.71
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€222.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRP120A1CS Vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic
€78.74 / yksikkö