Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BR250SUR asuinkäyttöön tarkoitettu ylijännitesuoja, kaksinapainen, 50A, 10 Ka nimellispurkaus | BJ7RTH

EATON BR250SUR asuinkäyttöinen ylijännitesuoja, kaksinapainen, 50A, 10 Ka nimellispurkaus

Varastossa
Tuote: BJ7RTH Malli: BR250SUR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitekatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON BR230SUR asuinkäyttöön tarkoitettu ylijännitesuoja, kaksinapainen, 30 A, 10 Ka nimellispurkaus | BJ7RQH BR230SUR€274.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BR250SUR asuinkäyttöinen ylijännitesuoja, kaksinapainen, 50A, 10 Ka nimellispurkaus
€274.95 / yksikkö