Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON A100855 Imusuodattimen liukuhalkaisija 2 1/8 tuumaa | AC8UZB 3DYP4

FINISH THOMPSON A100855 Tuloaukon siivilän halkaisija 2 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UZB Malli: A100855Ristiviite: 3DYP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosihti
Halkaisija2 1 / 8 "
MateriaaliPP
TyyppiLiuku päälle
KäytettyKiinteiden aineiden siivilöinti
Kostutetut materiaalitPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sallii käytön (2 "OD-imuputket)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON A100855 Tuloaukon siivilän halkaisija 2 1/8 tuumaa
€102.77 / yksikkö